00974252-RACCORDO ISTANTANEO KQ2U06-00A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2U06-00A
Rubix:999180300036169
Produttore:00974252
EAN:3618036046786
00974252-RACCORDO ISTANTANEO KQ2U06-00A

Riepilogo info tecniche

Connessione 16 mm
Materialec3604 ; pbt ; pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00974252-RACCORDO ISTANTANEO KQ2U06-00A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
MANOMETRO Diametro Quadrante:100 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/100 mBAR Riempimento:A SECCO

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Connessione 16 mm
Materialec3604 ; pbt ; pp
Lunghezza10,6 mm
Temperatura minima-5 °C
Connessione 210,4 mm
Temperatura massima60 °C
Codice doganale74122000
3,22 IVA esclusa
/ Unità
3,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore