Riferimenti
SMC:KQ2L10-00A
Rubix:999180300036189
Produttore:00981603
EAN:3618036056686

Documenti
Dettagli del prodotto : 00981603-ONE TOUCH FITTING KQ2L10-00A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2L*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a gomito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Materiale | c3604;pbt;pp |
| Lunghezza | 29 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | bianco |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione