RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 884297
Raccordo a gomito
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884297
Rubix:999200605001620
EAN:3660338377259


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | rubinetto in acciaio inox |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 884297
Quadrato ugualePermette il collegamento al quadrato di 2 tubi di uguale diametro
Applicazioni
- Automation with cleaning
- Food industry
- Chemicals, petrochemicals, pharmaceutical industry
- Medical
- Vacuum
- Food industry
- Chemicals, petrochemicals, pharmaceutical industry
- Medical
- Vacuum
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | rubinetto in acciaio inox |
| Lunghezza | 21 mm |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Pressione di esercizio | 20 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione