RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853353

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853353
Rubix:170000000535766
EAN:3660338095023
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853353

Riepilogo info tecniche

Connessione 13
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853353


Mini connettore push-in in plastica tubo 4 tubo 3

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13
Materialepolimero
Lunghezza24,9 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica3 mm
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione