Y-CONNECTION, SERIES QR1, VERSION RYK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2121806000

Cinghia dentata piatta in pollici Optibelt

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2121806000
Rubix:999180700023852
Produttore:2121806000
EAN:3661475928533
Y-CONNECTION, SERIES QR1, VERSION RYK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2121806000

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : Y-CONNECTION, SERIES QR1, VERSION RYK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2121806000


CINGHIA DENTATA PIATTA OPTIBELT
QR1-S-RYK-DA06

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Lunghezza39,4 mm
Temperatura minima0 °C
Coloregrigio
Connessione 26
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
Codice doganale73079980
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione