RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840764
Raccordo a T NSF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:840764
Rubix:170000000534069
EAN:3660338061295

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840764
Tee uguale
Collegare 3 tubi dello stesso diametro
Collegare 3 tubi dello stesso diametro
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Lunghezza | 53 mm |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Pressione di esercizio | 20 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione