RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859756

RACCORDO A T INTERMEDIO DI RIDUZIONE LATERALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859756
Rubix:170000000537934
EAN:3660338147333
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859756

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859756


Connettore push-in in plastica te inegal tubo 8 tubo 10 tubo 8

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza55 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
6,04 IVA esclusa
/ Unità
7,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione