RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 858816

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858816
Rubix:170000000537131
EAN:3660338138867
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 858816

Riepilogo info tecniche

Connessione 116
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 858816


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 116
Materialepolimero
Lunghezza50 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 216
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica16 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica16 mm
8,44 IVA esclusa
/ Unità
10,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore