RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883897

Raccordo a Y

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883897
Rubix:999191000050368
EAN:3660338372995
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883897

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883897


Collegare 3 tubi di diametro identico

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza39 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
6,44 IVA esclusa
/ Unità
7,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione