54-7580-0800 7580 8

RACCORDO 7580

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:7580 8
Rubix:170000000471356
Produttore:7580 8
54-7580-0800 7580 8

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialetecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 54-7580-0800 7580 8


Materiali : corpo tecnopolimero, inserto ottone, morsetto ottone nichelato, guarnizione torica NBR
Collegamento : filettatura cilindrica GAS ISO-228 ( BSP )
Pressione : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( vedi tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluido : Aria compressa Temperatura : -20° - 60°C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialetecnopolimero
Lunghezza33,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione