RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853164

PASSAPARETE DRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853164
Rubix:170000000535626
EAN:3660338093371
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853164

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853164


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialepolimero
Lunghezza46,7 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
€ 10,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore