RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 883910

Raccordo passaparete

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883910
Rubix:999191000050357
EAN:3660338373107
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 883910

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 883910


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di esercizio: da -20 ° C a + 80 ° C
Filettatura gas secondo norme ISO 228 classe A (cilindriche),
ISO 7.1 (conico).
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone nichelato. Clip in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza29 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
3,87 IVA esclusa
/ Unità
4,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione