Riferimenti
ITV Pneumatik:63002
Rubix:160000000146076
Produttore:63002
Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA A SFERA MICRO F/F 1/8 63002
Temperatura di funzionamento: da -20 ° C a + 80 ° C da -20 ° C a + 80 ° C
Pressione di esercizio: 20 bar 20 bar
Corpo - corpo: ottone cromato
Kugel - sfera: ottone cromato
Maniglia - maniglia: PA66 PA66
O-ring - o-ring: NBR 70 NBR 70
Filetto - filo: DIN EN ISO 228 DIN EN ISO 228
DIN EN ISO 10226 DIN EN ISO 10226
Campi di applicazione - applicazioni: circuiti di dinamica dell'aria, dell'acqua e dell'olio
Utilizzare in vuoto medio-basso
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro (pollici) | g1/8 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 20 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

