Riferimenti
ITV Pneumatik:200102
Rubix:160000000068059
Produttore:B200102


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
Dettagli del prodotto : RACCORDO 4 1/8 B200102
Sistema push-in con morsetto elastico in acciaio inossidabile
Punti di forza
- Assemblaggio del tubo con un movimento
- Per tubi in vari materiali (PU, PA)
- Piccola scala e peso ridotto
- O-ring senza silicone
- O-ring nel canale di tenuta - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
Presa esagonale per un facile montaggio
- Per tubi in vari materiali (PU, PA)
- Piccola scala e peso ridotto
- O-ring senza silicone
- O-ring nel canale di tenuta - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
Presa esagonale per un facile montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Tipo di filettatura | g cilindrica (din en iso 228), con guarnizione o-ring |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore