RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853150

Raccordo banjo maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853150
Rubix:170000000535614
EAN:3660338093258
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853150

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 18
Connessione 23/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853150


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 18
Connessione 23/8
Materialecorpo in polimero h
Diametro del collegamentog3/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
6,25 IVA esclusa
/ Unità
7,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione