153015-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-8-I

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QS-1/8-8-I
Rubix:160000000582405
Produttore:153015
EAN:4052568010973
153015-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-8-I
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturalamiera
Connessione 1r 1/8 in
Connessione 28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153015-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-8-I


Raccordo a pressione QS-1/2-10-I filettatura maschio con esagono interno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione del contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x50x10 mm
Peso13,3 g
Tipo di filettaturalamiera
Connessione 1r 1/8 in
Connessione 28 mm
Materialeottone nichelato (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione del tubo); acciaio inossidabile ad alta lega (componente del morsetto del tubo)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-10 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,03 IVA esclusa
/ Unità
2,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore