RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 840628
Raccordo banjo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:840628
Rubix:170000000533967
EAN:3660338060854


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 in |
| Connessione 2 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 840628
La filettatura corta consente il montaggio su filettature BSPP (cilindriche), BSPT (coniche) e NPTF
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 in |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | g 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione