00983726-D'ESTREMITA' A GOMITO ORIENTABILE, ATTACCO 3/8 TUBO D 12 KQ2V12-03AS
Raccordi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2V12-03AS
Rubix:999220521016018
EAN:3618036044416

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Connessione 2 | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983726-D'ESTREMITA' A GOMITO ORIENTABILE, ATTACCO 3/8 TUBO D 12 KQ2V12-03AS
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2V, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 49 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Connessione 2 | 12 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,36 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione