RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853151

Raccordo banjo maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:853151
Rubix:170000000535615
EAN:3660338093265
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853151
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g 1/4 in
Connessione 210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853151


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g 1/4 in
Connessione 210 mm
Materialecorpo in polimero h
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,92 IVA esclusa
/ Unità
8,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione