00002606-ARTICOLO KXL06-M6

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KXL06-M6
Rubix:999221025030086
EAN:3618036021721
00002606-ARTICOLO KXL06-M6
brand logo
Documenti

Dettagli del prodotto : 00002606-ARTICOLO KXL06-M6


La serie di raccordi rotanti one-touch KX è dotata di un doppio cuscinetto a sfera per applicazioni ad alta velocità. La serie KX è disponibile in 5 dimensioni di tubo, da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KX è adatto per applicazioni a pressione o a vuoto.
KX, raccordo istantaneo rotante ad alta velocità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,11 IVA esclusa
/ Unità
63,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione