Riferimenti
SMC:KXL10-02S
Rubix:999221025030095
EAN:3618036021660

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 in |
| Connessione 2 | 18,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00002635-ARTICOLO KXL10-02S
La serie di raccordi rotanti one-touch KX è dotata di un doppio cuscinetto a sfera per applicazioni ad alta velocità. La serie KX è disponibile in 5 dimensioni di tubo, da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KX è adatto per applicazioni a pressione o a vuoto.
KX, raccordo istantaneo rotante ad alta velocità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 1/4 in |
| Connessione 2 | 18,5 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,85 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione