STUD ELBOW 12MM X 3/8 BSPT 3109 12 17
Legris Gomito maschio perno BSPT NPT 3118
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:3109 12 17
Rubix:160000001717762
Produttore:3109 12 17
EAN:0820099221458


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Connessione 2 | 12 |
Dettagli del prodotto : STUD ELBOW 12MM X 3/8 BSPT 3109 12 17
Connessione di tubi a 90° con filettatura maschio.
- costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione,
- filettatura pre-rivestita che garantisce una tenuta diretta,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
- costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione,
- filettatura pre-rivestita che garantisce una tenuta diretta,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura R 3/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: R 3/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPT
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 17
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,022
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura R 3/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: R 3/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPT
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 17
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,022
Punti di forza
- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per un risparmio di spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per un risparmio di spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 246 g |
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Connessione 2 | 12 |
| Materiale | nylon 6.6 rinforzato con fibra di vetro (corpo); ottone nichelato (base filettata); anello di serraggio in acciaio inox; guarnizioni in nitrile (nbr). |
| Diametro del collegamento | 3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Tipo di filettatura | r 3/8 (bspt - filettatura conica) |
| Temperatura massima | 79 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione