00983722-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V08-03AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2V08-03AS
Rubix:999180300036259
Produttore:00983722
EAN:3618036044737
00983722-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V08-03AS

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 1r 3/8
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983722-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V08-03AS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2V, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 3/8
Connessione 28
Materialec3604;pbt;pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
5,68 IVA esclusa
/ Unità
6,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione