Riferimenti
SMC:KQ2H16-03AS
Rubix:999221025048006
Produttore:KQ2H16-03AS
EAN:3618036061390

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Connessione 2 | 16 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983536-ARTICOLO KQ2H16-03AS
La serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi miniaturizzati. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza per la rimozione, consentendo un accoppiamento più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si caratterizza anche per le sue dimensioni ridotte - larghezza e altezza fino al 23% - consentendo di ottenere raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali di filettatura in ottone o ottone e nichel e due tipi di giunti per connessioni ripetute e per non contaminare la guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a bassa velocità e fino a Ø16 mm per applicazioni ad alta velocità.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto
Punti di forza
Montaggio/smontaggio rapido.
Applicazioni
Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 49 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Connessione 2 | 16 |
| Materiale | c3604;pbt;pp |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione