Riferimenti
SMC:KQ2V10-03AS
Rubix:999180300036260
Produttore:00983725
EAN:3618036044522

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Connessione 2 | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983725-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V10-03AS
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2V, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 49 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Connessione 2 | 10 |
| Materiale | c3604;pbt;pp |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione