Riferimenti
SMC:KQ2L04-01S
Rubix:999230712023111

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
Dettagli del prodotto : RACC.A L M 1/8 -D. 4 KQ2L04-01S KQ2L04-01S
I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Applicazioni
Per vuoto e aria compressa. Adatto anche per acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
| Materiale | nylon;uretano |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Tipo di filettatura | r 1/8 (filettatura conica per tubi, maschio) — sigillante per filetti preapplicato |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione