Riferimenti
SMC:KQ2Y08-02AS
Rubix:999180300036278
EAN:3618036039917

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Connessione 2 | 1/4 |
| Materiale | in ottone |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983794-RACCORDO ISTANTANEO KQ2Y08-02AS
SMC lancia una nuova gamma di raccordi migliorati: la serie KQ2. Con oltre 50 corpi, la nuova serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi miniaturizzati. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza al ritiro, rendendo l'assemblaggio dei raccordi più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si caratterizza anche per le sue dimensioni ridotte - larghezza e altezza sono fino al 23% più corte - che si traducono in raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali per la filettatura, ottone o ottone e nichel, e due tipi di guarnizione, per collegamenti ripetuti e per evitare la contaminazione della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre una scelta di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, nonché una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a basso flusso a Ø16 mm per applicazioni ad alto flusso.
KQ2Y, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a T laterale
Punti di forza
Accepts nylon and urethane tubes.
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube.
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa.
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube.
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa.
Applicazioni
For Vacuum and Positive Pressure Applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 |
| Connessione 2 | 1/4 |
| Materiale | in ottone |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,63 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione