RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883850
Raccordo dritto maschio cilindrico o conico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883850
Rubix:999191000050409
EAN:3660338372582


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883850
Filo cilindrico (fornito con la torica)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione