RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883874
Raccordo a squadra orientabile maschio lungo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:840800
Mecaline:883874
Rubix:999191000050387
EAN:3660338372803


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Connessione 2 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883874
Maschio quadrato regolabile
Questa versione lunga consente di superare alcuni problemi di dimensioni degli assiemi.
Questa versione lunga consente di superare alcuni problemi di dimensioni degli assiemi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione