00983641-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S06-M5A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2S06-M5A
Rubix:999180300036248
Produttore:00983641
EAN:3618036051636
00983641-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S06-M5A

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam
Connessione 16 mm
Connessione 2m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983641-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S06-M5A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2S, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità diritto con esagono incassato

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Applicazioni

For vacuum and compressed air. Also suitable for water.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Tipo di filettaturam
Connessione 16 mm
Connessione 2m5
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (porzione filettata del perno);acciaio inossidabile 304 (mandrino);acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guide);pom (colletto, pulsante di rilascio);nbr (tenuta, o-ring);acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione)
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
2,55 IVA esclusa
/ Unità
3,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione