Riferimenti
SMC:KQ2S07-33AS
Rubix:999220125014584
Produttore:00998059

Documenti
Dettagli del prodotto : 00998059-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S07-33AS
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | npt |
| Connessione 1 | 1/16 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione