00981612-ARTICOLO KQ2L12-04NS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L12-04NS
Rubix:999221025047887
Produttore:00981612
EAN:3618036055634
00981612-ARTICOLO KQ2L12-04NS

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/2 in
Connessione 218,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981612-ARTICOLO KQ2L12-04NS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche per acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/2 in
Connessione 218,5 mm
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inossidabile 303 (corpo); nbr (guarnizione, o-ring)
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
8,91 IVA esclusa
/ Unità
10,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione