RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853152
Raccordo banjo maschio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853152
Rubix:170000000535616
EAN:3660338093272


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Connessione 2 | 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853152
Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Connessione 2 | 3/8 |
| Materiale | corpo in polimero h |
| Diametro del collegamento | g3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione