RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853081
RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853081
Rubix:999180600006027
EAN:3660338092626


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | conico |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 |
| Connessione 2 | 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853081
Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | conico |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 |
| Connessione 2 | 8 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,84 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione