00983467-RACCORDO KQ2F06-01A

Raccordi KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2F06-01A
Rubix:999190200050430
EAN:3618036066913
00983467-RACCORDO KQ2F06-01A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturarc
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983467-RACCORDO KQ2F06-01A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2F, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità dirirtto femmina

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Tipo di filettaturarc
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Materialec3604; pbt; pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,81 IVA esclusa
/ Unità
4,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione