00981558-RACCORDO KQ2S04-M5N

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2S04-M5N
Rubix:999200100139814
Produttore:00981558
EAN:3618036052039
00981558-RACCORDO KQ2S04-M5N

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam
Connessione 14 mm
Connessione 2m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981558-RACCORDO KQ2S04-M5N


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2S, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità diritto con esagono incassato

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Applicazioni

For vacuum and compressed air. Also suitable for water.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Tipo di filettaturam
Connessione 14 mm
Connessione 2m5
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (parte filettata del perno);acciaio inossidabile 304 (mandrino);acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida);pom (collet, pulsante di sgancio);nbr (guarnizione, o-ring);acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione)
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
2,71 IVA esclusa
/ Unità
3,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione