00984341-ART. KQ2L02-M5N

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L02-M5N
Rubix:999240813001739
Produttore:00984341
EAN:3618036059731
00984341-ART. KQ2L02-M5N
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturametrico
Connessione 1m5
Connessione 22
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00984341-ART. KQ2L02-M5N


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Tipo di filettaturametrico
Connessione 1m5
Connessione 22
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo metrica2 mm
Tipo di filettaturam5 x 0,8
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,39 IVA esclusa
/ Unità
2,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione