RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883969
Raccordo a squadra maschio conico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883969
Rubix:999191000050305
EAN:3660338373619


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Connessione 2 | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883969
Connessione filettata corta
La filettatura corta sostituisce i filetti cilindrici BSPP (ISO7), NPTF, BSPT conico (ISO7) e cilindrico (ISO 228)
La filettatura corta sostituisce i filetti cilindrici BSPP (ISO7), NPTF, BSPT conico (ISO7) e cilindrico (ISO 228)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Connessione 2 | 12 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Temperatura massima | 250 °C |
| Temperatura minima | -60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione