RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853230

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO COMPATTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:853230
Rubix:170000000535682
EAN:3660338093937
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853230
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/4
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853230


Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/4
Connessione 26
Materialecorpo in polimero h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,69 IVA esclusa
/ Unità
4,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione