ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVT, PNEUMATIC PORTS G 1/8, SECOND PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2122006180

Serie QR1-S standard

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:2122006180
Rubix:160000000692114
Produttore:2122006180
ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVT, PNEUMATIC PORTS G 1/8, SECOND PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2122006180
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturag
Connessione 1g 1/8
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVT, PNEUMATIC PORTS G 1/8, SECOND PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2122006180


Raccordi ad innesto, Serie QR1-S standard
QR1-S-RVT-G018-DA06

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio8 g
Tipo di filettaturag
Connessione 1g 1/8
Connessione 26
Materialepolibutilentereftalato (pbt)
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Tipo di filettaturag 1/8
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima0 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale73072290
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,11 IVA esclusa
/ Unità
7,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione