Riferimenti
SMC:KQ2F08-01
Rubix:999230712023114

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | rc |
|---|---|
| Connessione 1 | rc 1/8 |
| Connessione 2 | 14 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.DRITTO M 1/8 -D. 4 KQ2F0801 KQ2F08-01
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | rc |
| Connessione 1 | rc 1/8 |
| Connessione 2 | 14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione