7269-RACCORDO A Y PER TUBI Y-PK-3

Barbed Y Connector

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:Y-PK-3
Rubix:160000000578589
Produttore:7269
EAN:4052568020002
7269-RACCORDO A Y PER TUBI Y-PK-3
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 1tubing o,d, 4mm
Materialepom (alloggiamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 7269-RACCORDO A Y PER TUBI Y-PK-3


Connettore a Y spinato Y-PK-3 per tubi in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU. Dimensione nominale=2,5 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Connessione pneumatica=PK-3, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x19x7 mm
Peso1,99 g
Connessione 1tubing o,d, 4mm
Materialepom (alloggiamento)
Diametro del collegamento0,26 ''
Diametro esterno del tubo metrica3 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore