00983465-ARTICOLO KQ2F04-02A

Raccordi KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2F04-02A
Rubix:999221025047964
Produttore:KQ2F04-02A
EAN:3618036067088
00983465-ARTICOLO KQ2F04-02A

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturarc
Connessione 1r 1/4
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983465-ARTICOLO KQ2F04-02A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2F, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità dirirtto femmina

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Tipo di filettaturarc
Connessione 1r 1/4
Connessione 24
Materialec3604;pbt;pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
3,94 IVA esclusa
/ Unità
4,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione