Riferimenti
Camozzi:6512 6-M5
Rubix:170000000470251
Produttore:6512 6-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 6 |
Dettagli del prodotto : 50-6512-0652 6512 6-M5
Materiali : Corpo e pinza ottone OT nichelato - O-ring NBR - anello di tenuta PTFE / NBR / PER raccordamento : Serie 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Serie 6000 : Gas conico ISO 7 ( BSPT ) Gas cilindrico ISO 228
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | ottone |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione