Riferimenti
SMC:KQ2L06-M6A
Rubix:999190300007498
Produttore:00983568
EAN:3618036057959

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Connessione 1 | m6 |
| Connessione 2 | 10,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983568-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L06-M6A
I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m |
| Connessione 1 | m6 |
| Connessione 2 | 10,4 mm |
| Materiale | c3604, pbt, pp, acciaio inossidabile 303 (corpo); nbr (guarnizione, o-ring) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione