Riferimenti
SMC:KQ2H06-M5A
Rubix:999180300036214
Produttore:00983494
EAN:3618036064063

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983494-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H06-M5A
La serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi miniaturizzati. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza per la rimozione, consentendo un accoppiamento più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si caratterizza anche per le sue dimensioni ridotte - larghezza e altezza fino al 23% - consentendo di ottenere raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali di filettatura in ottone o ottone e nichel e due tipi di giunti per connessioni ripetute e per non contaminare la guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a bassa velocità e fino a Ø16 mm per applicazioni ad alta velocità.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto
Punti di forza
Montaggio/smontaggio rapido.
Applicazioni
Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | m5 |
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (porzione filettata del perno);acciaio inossidabile 304 (mandrino);acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida);pom (colletto, pulsante di rilascio);nbr (guarnizione, o-ring);acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione