ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVT, PNEUMATIC PORTS G 1/8, SECOND PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2122008180

Fascetta per tubi Ermeto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:2122008180
Rubix:170000000406913
Produttore:2122008180
ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVT, PNEUMATIC PORTS G 1/8, SECOND PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2122008180
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g 1/8
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVT, PNEUMATIC PORTS G 1/8, SECOND PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2122008180


QR1-S Raccordo a gomito standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g 1/8
Connessione 28
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,92 IVA esclusa
/ Unità
8,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione