153020-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-12-I

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-3/8-12-I
Rubix:160000000582410
Produttore:153020
EAN:4052568010997
153020-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-12-I

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturalamiera
Connessione 1r 3/8 in
Connessione 212 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153020-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-12-I


Raccordo a pressione QS-1/2-10-I filettatura maschio con esagono interno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione del contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x80x20 mm
Peso33,5 g
Tipo di filettaturalamiera
Connessione 1r 3/8 in
Connessione 212 mm
Materialeottone nichelato (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione del tubo); acciaio inossidabile ad alta lega (componente del morsetto del tubo)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-10 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,65 IVA esclusa
/ Unità
4,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore