RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883998

RACCORDO RAPIDO PER GOMITO MASCHIO GIREVOLE A FILETTATURA CORTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:883998
Rubix:999191000050278
EAN:3660338373886
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883998
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g1/4
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883998


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g1/4
Connessione 28
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Tipo di filettaturag1/4 (filettatura bspp parallela)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,56 IVA esclusa
/ Unità
4,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore