Riferimenti
Festo:Y-PK-4
Rubix:160000000578849
Produttore:9586
EAN:4052568020804

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Connessione 2 | pour tube de diamètre extérieur 6 mm |
| Materiale | pom (alloggiamento) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9586-RACCORDO A Y PER TUBI Y-PK-4
Connettore a Y spinato Y-PK-4 per tubi in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU. Dimensione nominale=3,4 mm, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e strumento pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Collegamento pneumatico=PK-4, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x24x8 mm |
|---|---|
| Peso | 3,6 g |
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | pour tube de diamètre extérieur 6 mm |
| Materiale | pom (alloggiamento) |
| Diametro del collegamento | 0,31 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione